ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
48
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
96 ნივთი ერთ გვერდზე
საბუქსირე ღვედი, სიგრძე 3,5 მ
კოდი:
077201 400
საბუქსირე ღვედი, სიგრძე 3,5 მ. გამოიყენება სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, რომელთა საერთო დასაშვებიწონა არის 4 ტონამდე. სიგრძე 3.4 მ მაქსიმალური დატვირთვის წონა 4000 კგ Design 1 side shackle catch 1 side kink Material PP - Polypropylene Colour...
70.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბუღი და გამაგრილებელი პასტა, 500ML
კოდი:
0893050010
Contents 500 ml Colour Brown Chemical basis Mineral oil with synthetic ester Density/conditions 0.88 g/cm³ / at 20°C Shelf life from production 36 Month Silicone-free Yes Chlorine-free Yes AOX-free Yes Resin-free Yes
128.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სავულკანიზაციო საშუალება
კოდი:
087991 07
2.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სავულკანიზაციო საშუალება, (ლატკა) 35მმ
კოდი:
087991 01
1.30
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სავულკანიზაციო საშუალება, (ლატკა) 45მმ
კოდი:
087991 02
1.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სავულკანიზაციო საშუალება, (ლატკა) 75მმ
კოდი:
087991 04
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სავულკანიზაციო წებო 235 მლ
კოდი:
0890100017
56.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სათადარიგო რეზინა საქარე მინის საწმენდი ჯაგრისისთ
კოდი:
084810610
25.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სათადარიგო რეზინა საქარე მინის საწმენდი ჯაგრისისთვ
კოდი:
08481750
17.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სათადარიგო რეზინა საქარე მინის საწმენდი ჯაგრისისთვ
კოდი:
084814750
30.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საიზოლაციო ლენტა, თეთრი,-15MMX10M
კოდი:
0985102
3.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საიზოლაციო ლენტა, შავი, 15MMX10M
კოდი:
0985101
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საიზოლაციო ლენტი 25 მ
კოდი:
0894850010
162.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საკანცელარიო დანა, წითელი -H18MM-L155MM
კოდი:
071566 210
პირების ავტომატური დაბლოკვით. მოსახერხებელია ცალი ხელით მუშაობისთვის. მაღალი სტაბილურობა და ზუსტი მართვა. ზემოქმედების მიმართ მდგრადი პლასტიკური სახელური და უჟანგავი ფოლადის პირების მატარებელი. მოყვება 3 საჭრელი პირი. დანის პირის სიგანე: 18 მმ სიგრძე: 160 მმ დამატებითი პირები...
20.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საკვები საწმენდი საშუალება 400ML
კოდი:
08901096
25.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საკისარის ფიქსატორი-25G
კოდი:
0893603025
65.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სალონის საწმენდი ხსნარი, ქიმია 1 ლტ.
კოდი:
0890120
ეკოლოგიურად სუფთა საწმენდი საშუალება მთელი მანქანის ინტერიერისთვის; ბიოდეგრადირებადია( სარეცხი საშუალებების რეგულაციის შესაბამისად); გამოირჩევა ძლიერი, მაგრამ ნაზი გამწმენდი ეფექტით. გამოყენების არეალი: სავარძლები, კისრის საყრდენები, ხალიჩები, მანქანის ჭერი, კარების შიდა ზედაპირი,...
33.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სამაგრები CLIP-UNI-(10-14MM)-W.NAIL-(A2K)-2,0X35MM
კოდი:
059371014
Min./max. grip range 10-14 mm Diameter of nail 2 mm Length of nail 35 mm Colour Light grey (bright grey) Min./max. temperature resistance -40 to 100 °C Material of the clamp Polyethylene highly impact-resistant Material of the nail...
0.46
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სამაგრი "კლიფსა" 9.9-10.1/3.5-6/3.1 თავით 9.8/21
კოდი:
0501134006
6.70
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სამაგრი "კლიფსა" უთავო 6-6.2/2-10/20 მმ
კოდი:
0501105063
Plastic expanding rivet, type 2 EXPNDRRIV-PLA-BMW-BUMPER-BLACK-HDD20,0 Base similar to a pine tree clip, without cap Min./max. drill hole diameter 6-6.2 mm Min./max. attachment thickness 2-10 mm Head diameter (B) 20 mm Head height (C) 2 mm Length of...
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სამედიც.დახმარების ყუთი
კოდი:
08995207
60.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სამუშაო მაგიდა 1 ფეხით 1200X700X25MM
კოდი:
0962330603
Material Beech Design Transverse Height 25 mm Width 1200 mm Depth 700 mm
1,005.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სამუშაო ფორმა, პიჯაკი, ზომა L
კოდი:
TX10NORL
106.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სამუშაო ფორმა, პიჯაკი, ზომა M
კოდი:
TX10NORM
106.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სამუშაო ფორმა, პიჯაკი, ზომა XL
კოდი:
TX10NORXL
106.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სამუხრუჭე სითხე dot-4 0.25 ლ
კოდი:
089200925
23.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სამუხრუჭე სითხის საზომი Dot 3, Dot 4, Dot 5.1
კოდი:
071553 220
339.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სამუხრუჭე სისტემის საწმენდი სპრეი -500ML
კოდი:
08901087
სწაფად და საგულდაგულოდ აშორებს ცხიმს და ცხიმის ნაარჩენებს, ჭვარტლს, სამუხრუჭე მტვერს სხვადასხვა ზედაპირიდან. მოცულობა: 500 მლ For cleaning and degreasing during maintenance and repair work Fast flash-off behaviour and excellent cleaning performance Fast and effective removal of soot,...
14.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სანთებელა და ბუტანის ბალონი, კომპლექტი GAS-KIT
კოდი:
098490001
534.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სანომრე კანტით, 520 მმ
კოდი:
08261
მანქანის სანომრე ნიშნის დასამაგრებელი ჩარჩო ჩამკეტი კანტით ქვემოდან. ძალიან სტაბილური და გამძლე. შეესაბამება სანომრე ნიშანს ზომით 520 x 110 მმ სიმაღლე 136 მმ სიგანე 525 მმ მასალა პლასტმასი ფერი შავი
13.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სანომრე კაუჩუკის დეტალებით,520 x110 მმ, 530x136 მმ
კოდი:
0824001
მანქანის სანომრე ნიშნის დასამაგრებელი ჩარჩო ჩამკეტი კანტით. ოთხი წითელი რეზინის ჩანართით. ჰარმონიული და მიმზიდველი დიზაინი ასევე შეესაბამება მომრგვალებული ავტომობილის კონტურებს ძალიან სტაბილური და გამძლე შეესაბამება სანომრფე ნიშანს ზომით 520 x 110 მმ...
18.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სანომრე ჩარჩოს-ჩამკეტით
კოდი:
08256
ავტომობილის სანომრე ნიშნის დასამაგრებელი. ჩასაკეცი ჩარჩოს ტიპის. ჰარმონიული და მიმზიდველი დიზაინი. გამოირჩევა დრეკადობით. შეესაბამება სანომრფე ნიშანს ზომით 520 x 110 მმ სიმაღლე 131 მმ სიგანე 530 მმ მასალა PP - პოლიპროპილენი ფერი შავი...
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
სანტექნიკური მარწუხი, 10 ინჩ
კოდი:
071402 76
77.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საპნის პომპა
კოდი:
0891901
გამოიყენება საპნისთვის 08939000
163.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საპონი ტუბში, 350 მმ
კოდი:
0893900012
ხელსაწმენდი საშუალო და მძიმე დაბინძურებისთვის ბუნებრივი პერლიტის ამქერცლავი საშუალებებით, ღრმად ასუფთავებს ხელებს და აშორებს ჭუჭყს, როგორიცაა ზეთი, ცხიმი, გრაფიტი, მტვერი და ჭვარტლი. ასუფთავებს და იცავს. პროფილაქტიკური ეფექტის მქონე ნივთიერებების მაღალი წილი ხელს უშლის კანის...
21.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საპოხი "ლონგ ლაიფ III" , 400გრ
კოდი:
0890402
28.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საპოხი აეროზოლი HHS2000-150ML
კოდი:
08931061
ნაწილობრივ სინთეტიკური ზეთი, რომელიც მდგრადია მაღალი წნევის მიმართ აქვს შესანიშნავი ნაკადის და შეღწევადობის უნარი, ასევე კარგი დაცვა კოროზიისგან. ძლიერად წებოვანი საპოხი, რომელიც არ იწელება მბრუნავ ნაწილებზე გამოყენებისას თავსებადია O-rings/X-rings და პლასტმასთან. ნეიტრალურად მოქმედებს...
21.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საპოხი და საწმენდი სპრეი -400ML
კოდი:
089305540
უნივერსალური მრავალფუნქციური სპრეი ფართო გამოყენებისთვის პოხავს ასუფთავებს იცავს და უვლის გამოიყენება ჯაჭვების, საკეტების, ანჯამების, შესაპოხად და გასაწმენდად. ამცირებს ხახუნს იცავს დეტალებს ცვეთისაგან, ამცირებს ჭრიალის ხმას; იცავს კოროზიისაგან ასუსტებს ჟანგს ქანჩებიდან,...
29.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საპოხი პასტა
კოდი:
0893123
37.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საპოხი პისტ. თავაკების ნაკრები, 600ც
კოდი:
5964098600
Number of pieces in assortment/set 600 PCS Material Steel Surface Zinc plated RoHS-compliant Yes
811.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საპოხი პისტოლეტი
კოდი:
098600
Material Steel Max. working pressure 800 bar Length 370 mm Product weight (per item) 1298 g For 400 g cartridges (DIN 1284, 235 x ∅ 53.5 mm) or for 500 cm³ loose grease Feed quantity can be dispensed up to 1.5 cm³ Working pressure 400 bar...
116.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საპოხი პისტოლეტის თავაკი M10X1
კოდი:
0986003
For hand-lever grease gun Also suitable for Lube-Shuttle hand-lever grease gun M10x1 Product weight (per item) 32.500 g
17.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საპოხი პისტოლეტის ძუძკა M6X1
კოდი:
098660
Form C, H3 Square-cut Thread type x nominal diameter x pitch (d1) M6 x 1 Nominal diameter (d1) 6 mm Length (l1) 18 mm Thread length (metric thread) (lg) 5.5 mm Width across flats (s1) 9 mm Standards DIN 71412 Material Steel...
2.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საპოხი პისტოლეტის ძუძუკა -M10X1
კოდი:
098642
DIN 71412 A, galvanised steel, blue passivated (A2K), self-locking tapered external thread Form A, H1 Hexagonal Thread type x nominal diameter x pitch (d1) M10 x 1 Nominal diameter (d1) 10 mm Length (l1) 15 mm Thread length (metric thread) (lg) 5.5...
1.70
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საპოხი პისტოლეტის ძუძუკა -M6X1
კოდი:
098650
DIN 71412 B, galvanised steel, blue passivated (A2K), self-locking tapered external thread Form B, H2 Square-cut Thread type x nominal diameter x pitch (d1) M6 x 1 Nominal diameter (d1) 6 mm Length (l1) 20 mm Thread length (metric thread) (lg) 5.5 mm...
1.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საპოხი საშუალება (კვებით მრეწვ. დაშვებით) 400გ
კოდი:
0893107002
დასაშვებია საკვებ პროდუქტებთან შეხებაში მყოფ დანადგარებში გამოყენება
54.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საპოხი საშუალება -(HHS DRYLUBE)-400ML
კოდი:
08931066
მშრალი სინთეტიკური საპოხი ცვილი PTFE -ით, რომელიც არ იღვენთება სწრაფად მბრუნავი მოძრავი დეტალებიდან; რთულად იკრავს მტვერს; შესანიშნავად იცავს კოროზიისაგან; შესანიშნავი შეღწევადობის უნარი ვიწრო ნაპრალებსა და მიუდგომელ ადგილებში; თავსებადია რეზინის და პლასტმასის დეტალებტან; არ აზიანებს...
37.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საპოხი საშუალება, 150 მლ
კოდი:
0893051
32.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 48 პროდუქტი
10 - 24
წინა
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
შემდეგი
26 - 40