ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
48
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
96 ნივთი ერთ გვერდზე
რკინის ბურღი D8,2მმ
კოდი:
0624000820
23.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D8,6 მმ
კოდი:
0624000860
Suitable for machine type Drill Cordless screwdrivers Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Cast iron Quality ZEBRA-Premium Standard / drilling depth DIN 338 / 5xD Diameter (Ø) 8.6 mm Length (l1) 125 mm Chip flute length...
25.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D8,8მმ
კოდი:
0624000880
25.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D9,5მმ
კოდი:
0624000950
27.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D9,9მმ
კოდი:
0624000990
26.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი HSS-D4,8MM
კოდი:
0624000480
8.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი-D1,3 მმ
კოდი:
0624000130
6.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი-D3,5მმ
კოდი:
0624000350
6.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის საფრქვევი 20MM
კოდი:
0616008011
76.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის საჭრელი ქვა TH2,5-BR22,2-D230
კოდი:
0670102302
14.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ჩოთქი
კოდი:
0697140
35.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ხამუთი (A2K)-(11-13MM)
კოდი:
054141113
2EARCLMP-CLAMPS-(A2K)-(11-13MM)
0.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ჯაგრისი (4 რიგიანი)
კოდი:
06974
7.60
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ჯაგრისი 225 მმ
კოდი:
071555 26
24.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საანკერო ბოლტი
კოდი:
00044903
132.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის ავარიული აღდგენის ქაფი
კოდი:
SCSTR500
64.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის დასაბერი
კოდი:
071554 061
25.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის დისკოების ინტენსიური გამწმენდი
კოდი:
0893476500
46.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის კლაპნის მოსაშვები
კოდი:
071554 01
76.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის მაზი -5KG
კოდი:
08901221
წაუსვით სამონტაჟო პასტა საბურავზე ფუნჯით ან ღრუბლით.
107.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის პიპკა
კოდი:
0879412
Vehicle rubber valve snap-in TREVLVE-TR412-RUBBER-11,3X33MM Length (L) 33 mm Suitable for rim-hole diameter 11.3 mm Suitable for min. rim thickness 1.8 mm Suitable for max. rim thickness 4 mm Max. air pressure 4.5 bar Max. speed 210 km/h...
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის პიპკა
კოდი:
0879418
Vehicle rubber valve snap-in TREVLVE-TR418-RUBBER-11,3X61,5MM With laser-marked manufacture date on the valve stem Manufactured in accordance with DIN 7780 100% leak tested by manufacturer Example of laser-marked manufacturing date on valve body: W4511 stands for Würth, calendar...
2.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის პიპკა 11,3X42,5MM
კოდი:
0879413
Vehicle rubber valve snap-in TREVLVE-TR413-RUBBER-11,3X42,5MM Length (L) 42.5 mm Suitable for rim-hole diameter 11.3 mm Suitable for min. rim thickness 1.8 mm Suitable for max. rim thickness 4 mm Max. air pressure 4.5 bar Max. speed 210 km/h...
2.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის პროფილის სიღრმის საზომი (D2J)-L30MM
კოდი:
0879999
22.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის საკერებელი, უნივერსალური,
კოდი:
TRP11322
0.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის საკერებელი, უნივერსალური,
კოდი:
TRP11324
0.55
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის საკერებელი, უნივერსალური,
კოდი:
TRP11325
1.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის საკერებელი, უნივერსალური,
კოდი:
TRP11712
3.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის საკერებელი, უნივერსალური,
კოდი:
TRP11812
3.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის საკერებელი, უნივერსალური,
კოდი:
TRP11814
5.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის საკერებელი, უნივერსალური,
კოდი:
TRP11820
6.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის საკერებელი, უნივერსალური,
კოდი:
TRP11822
6.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის საკერებელი, უნივერსალური,
კოდი:
TRP11824
8.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის საკერებელი, უნივერსალური,
კოდი:
TRP11825
14.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის საკერებელი, უნივერსალური,
კოდი:
TRP11835
18.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის საკერებელი, უნივერსალური,
კოდი:
TRP11840
17.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის საკერებელი, უნივერსალური,
კოდი:
TRP11844
25.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის საკერებელი, უნივერსალური, 41 მმ
კოდი:
TRP11321
0.45
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის საკერებელი, უნივერსალური, 54 მმ
კოდი:
TRP11116
0.58
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის საკერებელი, უნივერსალური,, 47 მმ
კოდი:
TRP11115
0.55
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის საკერებელი, უნივერსალური,ოთხკუთხედი დიდი
კოდი:
TRP11313
1.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის ქაფი 500ML
კოდი:
0890121
მაღალი ხარისხის მოვლის საშუალება საბურავის კედლებისათვის. ასუფთავებს, ზრუნავს, იცავს. ანიჭებს აბრეშუმისებრ მქრქალ ელფერს და ახალი საბურავის იერსახეს. აქვს ანტისტატიკური თვისებები. არ შეიცავს გამხსნელებს. არ აზიანებს და შლის რეზინს, ალუმინის დისკებს და შეღებილ...
28.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის ხელსაწყო
კოდი:
TRT14218R
6.70
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის ხელსაწყო
კოდი:
TRT14315H
7.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის ხელსაწყო
კოდი:
TRT14906
27.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის ხვრელის ამოსავსები თოკი
კოდი:
TRS12362
0.75
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურავის ხვრელის ამოსავსები თოკი, 102 მმ
კოდი:
TRS12361
0.51
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
საბურღი და გამაგრილებელი სითხე. "ქათ-ქულ"
კოდი:
0893050004
მრავალსაჭრელი ზეთი მსუბუქი და საშუალო დამუშავებისთვის იცავს ხელსაწყოებს ხელს უშლის მასალის მცირე ნაწილაკების შედუღებას საჭრელ კიდეზე დაცვა კოროზიისგან უზრუნველყოფს ხანგრძლივ დაცვას შემდგომი ჟანგისა და კოროზიისგან ინსტრუქციები შეასხურეთ სამუშაო ნაწილზე დაახლოებით 20-30 სმ-დან.
53.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 48 პროდუქტი
9 - 23
წინა
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
შემდეგი
25 - 39