ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
48
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
96 ნივთი ერთ გვერდზე
რკინის ბურღი D14,5მმ
კოდი:
0624001450
Suitable for machine type Drill Cordless screwdrivers Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Cast iron Quality ZEBRA-Premium Standard / drilling depth DIN 338 / 5xD Diameter (Ø) 8.7 mm Length (l1) 125 mm Chip flute length...
98.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D15,0მმ
კოდი:
0624001500
115.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D15,5მმ
კოდი:
0624001550
Suitable for machine type Drill Cordless screwdrivers Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Cast iron Quality ZEBRA-Premium Standard / drilling depth DIN 338 / 5xD Diameter (Ø) 15.5 mm Length (l1) 178 mm Chip flute...
119.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D16,0მმ
კოდი:
0624001600
149.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D17,0 მმ
კოდი:
0624001700
153.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D17,5მმ
კოდი:
0624001750
186.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D18,0მმ
კოდი:
0624001800
177.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D18,5მმ
კოდი:
0624001850
142.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D19,0MM
კოდი:
0624001900
188.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D2,05მმ
კოდი:
0624000205
4.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D2,3მმ
კოდი:
0624000230
4.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D2,4მმ
კოდი:
0624000240
5.60
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D2,5მმ
კოდი:
0624000250
6.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D2,7MM
კოდი:
0624000270
7.60
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D2,9მმ
კოდი:
0624000290
7.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D20,0მმ
კოდი:
0624002000
288.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D3,1 მმ
კოდი:
0624000310
6.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D3,2მმ
კოდი:
0624000320
5.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D3,3მმ
კოდი:
0624000330
6.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D3,4მმ
კოდი:
0624000340
5.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D3,7მმ
კოდი:
0624000370
6.60
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D3,8MM
კოდი:
0624000380
7.60
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D3,9მმ
კოდი:
0624000390
6.60
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D4,0მმ
კოდი:
0624000400
6.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D4,1 მმ
კოდი:
0624000410
7.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D4,3 მმ
კოდი:
0624000430
7.30
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D4,4 მმ
კოდი:
0624000440
6.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D4,6 მმ
კოდი:
0624000460
8.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D4,7 მმ
კოდი:
0624000470
7.70
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D4,9 მმ
კოდი:
0624000490
Suitable for machine type Drill Cordless screwdrivers Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Cast iron Quality ZEBRA-Premium Standard / drilling depth DIN 338 / 5xD Diameter (Ø) 4.9 mm Length (l1) 86 mm Chip flute length...
7.70
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D40,0MM
კოდი:
0628400
223.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D5,0მმ
კოდი:
0624000500
6.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D5,1 მმ
კოდი:
0624000510
9.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D5,2მმ
კოდი:
0624000520
8.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D5,3 მმ
კოდი:
0624000530
10.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D5,5მმ
კოდი:
0624000550
10.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D5,8მმ
კოდი:
0624000580
13.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D5,9მმ
კოდი:
0624000590
11.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D6,0მმ
კოდი:
0624000600
8.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D6,3მმ
კოდი:
0624000630
14.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D6,5მმ
კოდი:
0624000650
13.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D6,8მმ
კოდი:
0624000680
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D6,9მმ
კოდი:
0624000690
Suitable for machine type Drill Cordless screwdrivers Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Cast iron Quality ZEBRA-Premium Standard / drilling depth DIN 338 / 5xD Diameter (Ø) 6.9 mm Length (l1) 109 mm Chip flute length...
14.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D7,2მმ
კოდი:
0624000720
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D7,3მმ
კოდი:
0624000730
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D7,4მმ
კოდი:
0624000740
Suitable for machine type Drill Cordless screwdrivers Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Cast iron Quality ZEBRA-Premium Standard / drilling depth DIN 338 / 5xD Diameter (Ø) 7.4 mm Length (l1) 109 mm Chip flute length...
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D7,5მმ
კოდი:
0624000750
17.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D7,7მმ
კოდი:
0624000770
Suitable for machine type Drill Cordless screwdrivers Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Cast iron Quality ZEBRA-Premium Standard / drilling depth DIN 338 / 5xD Diameter (Ø) 7.7 mm Length (l1) 117 mm Chip flute length...
17.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 48 პროდუქტი
8 - 22
წინა
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
შემდეგი
24 - 38