ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
48
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
96 ნივთი ერთ გვერდზე
რკინის ბურღების ნაკრები DIN338-HSS-(D1-10) 0,5ბიჯი, -19ცალი
კოდი:
0624000019
Steel precision drill bits for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron. Available in ORSY® system cassette. Steel precision drill bits for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron. Available in ORSY® system...
239.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D9,1მმ
კოდი:
0624000910
21.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D9,2მმ
კოდი:
0624000920
24.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D9,4მმ
კოდი:
0624000940
24.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D9,6მმ
კოდი:
0624000960
26.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D9,7მმ
კოდი:
0624000970
29.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D5,4 მმ
კოდი:
0624000540
9.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D5,7 მმ
კოდი:
0624000570
Suitable for machine type Drill Cordless screwdrivers Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Cast iron Quality ZEBRA-Premium Standard / drilling depth DIN 338 / 5xD Diameter (Ø) 5.7 mm Length (l1) 93 mm Chip flute length...
10.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D6,1მმ
კოდი:
0624000640
11.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D7,5მმ
კოდი:
0624000760
Suitable for machine type Drill Cordless screwdrivers Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Cast iron Quality ZEBRA-Premium Standard / drilling depth DIN 338 / 5xD Diameter (Ø) 7.6 mm Length (l1) 117 mm Chip flute length...
20.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D7,8მმ
კოდი:
0624000780
21.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D7,9მმ
კოდი:
0624000790
Suitable for machine type Drill Cordless screwdrivers Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Cast iron Quality ZEBRA-Premium Standard / drilling depth DIN 338 / 5xD Diameter (Ø) 7.9 mm Length (l1) 117 mm Chip flute length...
17.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D8,1 მმ
კოდი:
0624000810
21.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D8,3 მმ
კოდი:
0624000830
21.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D8,4 მმ
კოდი:
0624000840
Suitable for machine type Drill Cordless screwdrivers Pedestal drilling machine Material to be processed Steel Cast iron Quality ZEBRA-Premium Standard / drilling depth DIN 338 / 5xD Diameter (Ø) 8.4 mm Length (l1) 117 mm Chip flute length...
21.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D9,8მმ
კოდი:
0624000980
33.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი -D10,2მმ
კოდი:
0624001020
35.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი -D13,0მმ
კოდი:
0624001300
57.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი -D2,0მმ
კოდი:
0624000200
5.70
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი -D2,1მმ
კოდი:
0624000210
7.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი -D2,2მმ
კოდი:
0624000220
7.60
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი -D3,0მმ
კოდი:
0624000300
4.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი -D4,2მმ
კოდი:
0624000420
5.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი -D4,5მმ
კოდი:
0624000450
6.70
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი -D5,6მმ
კოდი:
0624000560
13.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი -D6,2მმ
კოდი:
0624000620
14.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი -D7,0მმ
კოდი:
0624000700
11.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი -D8,5მმ
კოდი:
0624000850
23.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი -D9,0მმ
კოდი:
0624000900
27.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D 8,0მმ
კოდი:
0624000800
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D0,5MM
კოდი:
0624000050
8.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D0,6MM
კოდი:
0624000060
7.70
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D0,7მმ
კოდი:
0624000070
7.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D1,0 მმ
კოდი:
0624000100
6.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D1,1 მმ
კოდი:
0624000110
8.60
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D1,2 მმ
კოდი:
0624000120
6.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D1,5 მმ
კოდი:
0624000150
6.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D1,6მმ
კოდი:
0624000160
6.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D1,8მმ
კოდი:
0624000180
6.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D1,9მმ
კოდი:
0624000190
5.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D10,0მმ
კოდი:
0624001000
23.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D10,5მმ
კოდი:
0624001050
39.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D11,0მმ
კოდი:
0624001100
57.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D11,5მმ
კოდი:
0624001150
42.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D12,0მმ
კოდი:
0624001200
54.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D12,5მმ
კოდი:
0624001250
61.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D13,5 მმ
კოდი:
0624001350
105.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
რკინის ბურღი D14,0მმ
კოდი:
0624001400
112.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 48 პროდუქტი
7 - 21
წინა
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
შემდეგი
23 - 37