ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
48
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
96 ნივთი ერთ გვერდზე
ნათურა -12V-2W
კოდი:
072027225
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა -H3-PK22S-12V-55W
კოდი:
07201121
8.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა -INDCTR/BRK-P21W-BA15S-24V-21W
კოდი:
07201322
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა -INDCTR/BRK-YELLOW-BAU15S-12V-21W
კოდი:
07201383
5.70
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა 12V-10W-L31MM
კოდი:
072017351
7.60
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა 12V-18W-L41MM
კოდი:
07201751
3.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა 12V-21/4W
კოდი:
072013411
7.60
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა BLUE-W2,1X9,5D-12V-5W
კოდი:
072015011
8.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა BRAKELIGHT-W16W-W2,1X9,5D-12V-16W
კოდი:
072016211
6.60
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა BRK/TAIL-BAY15D-24V-21/5W
კოდი:
07201342
Brake and tail light commercial vehicle standard LGHT-BRK/TAIL-BAY15D-24V-21/5W Nominal voltage 24 V/DC Power rating 21 W Socket designation BAY15d Area of application for vehicle bulb Turn signal lamp Brake light Backup lamp Rear fog lamp
5.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა H1-P14,5S-12V-55W
კოდი:
07201111
7.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა H1-P14,5S-24V-70W
კოდი:
07201112
18.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა H11-(PGJ19-2)-12V-55W
კოდი:
0720118011
54.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა H16-(PGJ19,3)-12V-19W
კოდი:
0720118116
54.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა H3-PK22S-24V-70W
კოდი:
07201122
18.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა H7-12V-55W (ღამის ვარსკვლავი 90)
კოდი:
0720114190
Halogen bulb vehicle Nightstar plus 90 BULB-H7-(NIGHTSTAR 90)-PX26D-12V-55W
51.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა H7-24V-70W
კოდი:
072011425
46.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა H7-PX26D-12V-55W
კოდი:
07201141
13.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა H7-PX26D-24V-70W
კოდი:
07201142
40.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა H8 -(PGJ19-5)-12V-65W
კოდი:
0720118008
54.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა H9-(PGJ19-5)-12V-65W
კოდი:
0720118009
62.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა H9006-HB4)-P22D-12V-51W
კოდი:
07201104
28.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა HALOGEN-BAX9S-12V-6W
კოდი:
07201503
22.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა HALOGEN-BLUE-BAX9S-12V-6W
კოდი:
072015013
23.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა HB3-P20D-12V-60W
კოდი:
07201103
23.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა INDCTR/BRK-P21/5W-BAY15D-12V-21/5W
კოდი:
07201341
3.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა INDCTR/BRK-P21W-BA15S-12V-21W
კოდი:
07201321
2.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა R10W-BA15S-12V-10W
კოდი:
07201411
2.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა R10W-BA15S-24V-10W
კოდი:
07201412
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა R5W-BA15S-12V-5W
კოდი:
07201401
1.70
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა R5W-BA15S-24V-5W
კოდი:
07201402
4.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა T8/4-BA9S-12V-4W
კოდი:
07201501
2.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა W2,1X9,5D-12V-3W
კოდი:
07201611
2.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა W2,1X9,5D-24V-5W
კოდი:
07201622
3.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა W2X4,6D-12V-2W
კოდი:
07201605
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა W5W-W2,1X9,5D-12V-5W
კოდი:
07201621
1.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა იაპონური ავტ. ORANGE-W3X16D-12V-21W
კოდი:
072016312
18.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა, ყვითელი, W2,1X9,5D-12V-5W
კოდი:
07202712
11.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა, შავი, 12V-1,2W
კოდი:
0720165521
5.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა-(JAPAN-VEH)-W3X16D-12V-21W
კოდი:
07201631
18.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა12V-5W-L 35MM
კოდი:
07201711
2.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურაH4-P43T-12V-60/55W
კოდი:
07201101
10.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურების ნაკრები H4/H4-EMERGENCYBOX-24V-22PCS
კოდი:
07209624
24 ვოლტიანი ავტომობილების სათადარიგო ნათურები. Type description Spare box H4/H4 Nominal voltage 24 V/DC Included in delivery 2 x H4, 2 x P21/ 5W, 2 x P21W, 2 x R5W, 1 x R10W, 1 x C5W, 1 x 10 watt festoon, 1 x W5W, 2 x T4W, ATO fuses (1 x 5 A, 2 x 7.5 A, 2 x 10 A, 2 x 15...
70.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურების ნაკრები H7/H1-EMERGENCYBOX-12V-15PCS
კოდი:
072096171
12 ვოლტიანი ავტომობილების სათადარიგო ნათურები. 15ც Nominal voltage 12 V/DC Type description Spare box H1/H7 Number of pieces in assortment/set 15 PCS
62.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნაკრები
კოდი:
7452010
16.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნეილონის დუბელი
კოდი:
09035 25
Anchor diameter 5 mm Anchor length (l) 25 mm Embedding depth (h nom) 25 mm Nominal drill-bit diameter (d 0) 5 mm Required wood screw diameter (d scr.wood) 2.5 - 4 mm Required particle-board screw diameter (d scr.particle) 4.5 mm Embedding...
0.09
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნიჩაბი Size 3 (280 x 280)
კოდი:
0695943001
Material Steel Size 3 Width 280 mm With tongue Lower ridge Size 3 (280 x 280) Forged from a single piece Without handle
97.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნიჩაბი, მომრგვალებული პირით, სიგანე 270მმ
კოდი:
0695943002
29.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 48 პროდუქტი
2 - 16
წინა
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
შემდეგი
18 - 32