ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
48
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
96 ნივთი ერთ გვერდზე
მცველების ნაკრები (5-30A-MINI)
კოდი:
07311000
10 ცალი დამცველი. შეფუთვაშია: Flat blade fuse MINI Silver Brown - 5 A - 1ც Flat blade fuse MINI Silver Ochre brown 7,5 A - 1ც Flat blade fuse MINI Silver Red 10 A - 2 ც Flat blade fuse MINI Silver Turquoise 15 A - 2ც Flat blade fuse MINI Silver Yellow...
10.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველების ნაკრები, 5-30 ამპ
კოდი:
0731100
ნაკრებშია10 ცალი დამცველი: Flat blade fuse MINI Silver Brown 5A 1ც Flat blade fuse MINI Silver Ochre brown 07,5A 1ც Flat blade fuse MINI Silver Red 10 A 1ც Flat blade fuse MINI Silver Turquoise 15 A 1ც Flat blade fuse MINI Silver Yellow 20 A 1ც Flat blade fuse MINI Silver White 25 A 1ც...
12.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი "მინი" 10A
კოდი:
073130010
1.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი დაბალი ფეხით 20A
კოდი:
073130220
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი "მინი" 20A
კოდი:
073130020
1.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი "მინი" 25A
კოდი:
073130025
1.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი "მინი" 30A
კოდი:
073130030
1.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი "მინი" 15A
კოდი:
073130015
1.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი "სტანდარტი" 10 ამპ
კოდი:
0731010
0.88
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი "სტანდარტი" 15 ამპ
კოდი:
0731015
0.88
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი "სტანდარტი" 20ამპ.
კოდი:
0731020
0.88
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი "სტანდარტი" 30ამპ
კოდი:
0731030
0.88
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი "სტანდარტი" 7.5 ამპ
კოდი:
07310075
0.88
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი "სტრანდარტი" 5ამპ.
კოდი:
0731005
0.88
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი -25X6MM-WHITE-8ამპ
კოდი:
073025 8
0.36
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი 150 ამპერი
კოდი:
0731306150
15.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი 20A
კოდი:
073130120
Max. current 20 A Colour Yellow Max. nominal voltage 32 V/DC Min./max. operating temperature -40 to 125 °C Surface of the contacts Silver plated
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი 25X6MM-BLUE 25 ამპ
კოდი:
073025 25
0.64
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი 25X6MM-RED-16ამპ
კოდი:
073025 161
0.54
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი 2A
კოდი:
073130002
Max. current 2 A Colour Grey Max. nominal voltage 32 V/DC Min./max. operating temperature -40 to 125 °C Surface of the contacts Silver plated
1.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი 2ა 20X5MM
კოდი:
073020 2
Fuse strip, DIN 72581, glass METSTRFSE-GLASS-2A-20X5MM Nominal current 2 A Length x width (L x B) 20 x 5 mm Material Glass
1.30
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი 3 ამპ.
კოდი:
0731003
0.88
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი 30A
კოდი:
073130130
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი 40 ამპ
კოდი:
073120240
9.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი 5A
კოდი:
073130005
1.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი 5A-20X5MM
კოდი:
073020 5
Fuse strip, DIN 72581, glass METSTRFSE-GLASS-5A-20X5MM Nominal current 5 A Length x width (L x B) 20 x 5 mm Material Glass
1.30
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი 60A
კოდი:
073130160
5.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი 7,5A
კოდი:
0731300075
1.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი 70A
კოდი:
073130170
Flat blade fuse maxi FLBLDEFSE-MAXI-SILVER-BROWN-70A Max. current 70 A Colour Brown Max. nominal voltage 32 V/DC Min./max. operating temperature -40 to 125 °C Surface of the contacts Silver plated
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი 80A
კოდი:
073130180
Flat blade fuse maxi FLBLDEFSE-MAXI-SILVER-WHITE-80A Max. current 80 A Colour White Max. nominal voltage 32 V/DC Min./max. operating temperature -40 to 125 °C Surface of the contacts Silver plated
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი DIN72581PART2-50A-40X10MM
კოდი:
073150
1.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი დაბალი ფეხით 15A
კოდი:
073130215
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი დაბალი ფეხით 5A
კოდი:
073130225
Flat blade fuse mini-FLP FLBLDEFSE-MINI-FLP-SILVER-WHITE-25A Max. current 25 A Colour White Max. nominal voltage 58 V/DC Min./max. operating temperature -40 to 125 °C Surface of the contacts Silver plated
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი დაბალი ფეხით 10A
კოდი:
073130210
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი დაბალი ფეხით 2A
კოდი:
073130202
Flat blade fuse mini-FLP FLBLDEFSE-MINI-FLP-SILVER-GREY-2A Max. current 2 A Colour Grey Max. nominal voltage 58 V/DC Min./max. operating temperature -40 to 125 °C Surface of the contacts Silver plated
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი დაბალი ფეხით 30A
კოდი:
073130230
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი დაბალი ფეხით 3A
კოდი:
073130203
Flat blade fuse mini-FLP FLBLDEFSE-MINI-FLP-VIOLET-3A Max. current 3 A Colour Violet Max. nominal voltage 58 V/DC Min./max. operating temperature -40 to 125 °C Surface of the contacts Tin plated
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი დაბალი ფეხით 4A
კოდი:
073130204
Flat blade fuse mini-FLP FLBLDEFSE-MINI-FLP-PINK-4A Max. current 4 A Colour Pink Max. nominal voltage 58 V/DC Min./max. operating temperature -40 to 125 °C Surface of the contacts Tin plated
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი დაბალი ფეხით 5A
კოდი:
073130205
Flat blade fuse mini-FLP FLBLDEFSE-MINI-FLP-SILVER-BROWN-5A Max. current 5 A Colour Brown Max. nominal voltage 58 V/DC Min./max. operating temperature -40 to 125 °C Surface of the contacts Silver plated
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი დაბალი ფეხით 7,5A
კოდი:
073130207
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი კარტრიჯული, 50ა
კოდი:
073120250
Plug-in fuse OTO-J PLGINFSE-(JAP-OTO-J)-RED-50A Max. current 50 A Colour Red Max. nominal voltage 32 V/DC Min./max. operating temperature -40 to 125 °C Height x width x depth 27 x 14.1 x 12 mm
8.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მცველი სტანდარტი 25ამპ.
კოდი:
0731025
0.88
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მძლავრი ქანჩის გასაღ. ნაკრები, 22-50 -15PCS
კოდი:
096514 15
1,714.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა
კოდი:
072013220
29.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა ჰალოგენის H4-P43T-24V-75/70W
კოდი:
07201102
21.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა (LONGLIFE-HD)-R5W-BA15S-24V-5W
კოდი:
072014025
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა -(JAPAN-VEH)-W3X16Q-12V-21/5W
კოდი:
07201632
19.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
ნათურა -12V-10W-L40MM
კოდი:
07201731
2.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 48 პროდუქტი
1 - 15
წინა
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
შემდეგი
17 - 31