ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
48
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
96 ნივთი ერთ გვერდზე
მობილური ტელეფონის დამჭერი 56X40MM
კოდი:
0837900110
კომპექტშია ტელეფონზე ან კეისზე მისაკრავი 2 ცალი მაგნიტი და 1 ცალი სადგამი-სამაგრი მასალა - პლასტმასი - პოლიამიდი PA ზომა: 40*57 მმ წონა: 72გრ ფერი: შავი
46.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოლდინგის კლიფსა
კოდი:
0501105008
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოლდინგის კლიფსა
კოდი:
0501105010
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოლდინგის კლიფსა
კოდი:
0501105011
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოლდინგის კლიფსა
კოდი:
0501105012
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მონიტორის და ტექნიკის საწმენდი 200მლ
კოდი:
0890150100
სპეციალური გამწმენდი მგრძნობიარე ზედაპირებისთვის ანტისტატიკური ეფექტი მარტივი და ეკონომიური გამოყენება ადვილად გასაწმენდი უსაფრთხოა კანისთვის არ აზიანებს რეზინას, საღებავს და პლასტმასს ბიოდეგრადირებადია აქვს სასიამოვნო სუნი გამოყენების არეალი: მაგალითად, თითის...
24.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი -3X10
კოდი:
09363 10
Nominal diameter x length (d1 x l1) 3.0 x 10.0 mm Min./max. grip range 5.5-7.0 mm Head diameter (dk) 6.4 mm Head height (k1) 1.1 mm Shear-fracture load 600 N Tensile fracture load 960 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.09
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი -3X6
კოდი:
09363 6
Nominal diameter x length (d1 x l1) 3.0 x 6.0 mm Min./max. grip range 1.5-3.5 mm Head diameter (dk) 6.4 mm Head height (k1) 1.1 mm Shear-fracture load 600 N Tensile fracture load 960 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.13
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი -4,8X10
კოდი:
091594810
Nominal diameter x length (d1 x l1) 4.8 x 10.0 mm Min./max. grip range 1.5-6.0 mm Head diameter (dk) 16 mm Head height (k1) 1.8 mm Min./max. drill hole diameter 4.9-5.1 mm Shear-fracture load 1470 N Tensile fracture load 2400 N...
0.48
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი -4,8X17
კოდი:
091594817
0.66
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი -4X16
კოდი:
09364 16
Nominal diameter x length (d1 x l1) 4.0 x 16.0 mm Min./max. grip range 8.5-12.5 mm Head diameter (dk) 8 mm Head height (k1) 1.4 mm Shear-fracture load 1300 N Tensile fracture load 1500 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.19
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი -4X20
კოდი:
09364 20
Nominal diameter x length (d1 x l1) 4.0 x 20.0 mm Min./max. grip range 12.5-16.5 mm Head diameter (dk) 8 mm Head height (k1) 1.4 mm Shear-fracture load 1300 N Tensile fracture load 1500 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.29
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი -4X25
კოდი:
09364 25
Nominal diameter x length (d1 x l1) 4.0 x 25.0 mm Min./max. grip range 16.5-21.5 mm Head diameter (dk) 8 mm Head height (k1) 1.4 mm Shear-fracture load 1300 N Tensile fracture load 1500 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.23
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი -6X12
კოდი:
09366 12
Nominal diameter x length (d1 x l1) 6.0 x 12.0 mm Min./max. grip range 6.0-8.0 mm Head diameter (dk) 12 mm Head height (k1) 1.9 mm Shear-fracture load 2800 N Tensile fracture load 3500 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.39
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი -6X20
კოდი:
09366 20
Nominal diameter x length (d1 x l1) 6.0 x 20.0 mm Min./max. grip range 11.0-15.0 mm Head diameter (dk) 12 mm Head height (k1) 1.9 mm Shear-fracture load 2800 N Tensile fracture load 3500 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.48
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი -ALU/ST-(-/A2K)-(8,0-12,0)-5X16
კოდი:
09365 16
Nominal diameter x length (d1 x l1) 5.0 x 16.0 mm Min./max. grip range 8.0-12.0 mm Head diameter (dk) 9.6 mm Head height (k1) 1.6 mm Shear-fracture load 2100 N Tensile fracture load 2800 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.28
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი 3X25
კოდი:
09363 25
Nominal diameter x length (d1 x l1) 3.0 x 25.0 mm Min./max. grip range 17.0-22.0 mm Head diameter (dk) 6.4 mm Head height (k1) 1.1 mm Shear-fracture load 600 N Tensile fracture load 960 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.23
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი 4X10
კოდი:
09364 10
Nominal diameter x length (d1 x l1) 4.0 x 10.0 mm Min./max. grip range 5.0-6.5 mm Head diameter (dk) 8 mm Head height (k1) 1.4 mm Shear-fracture load 1300 N Tensile fracture load 1500 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი 5X12
კოდი:
09365 12
Nominal diameter x length (d1 x l1) 5.0 x 12.0 mm Min./max. grip range 6.0-8.0 mm Head diameter (dk) 9.6 mm Head height (k1) 1.6 mm Shear-fracture load 2100 N Tensile fracture load 2800 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი 5X20
კოდი:
09365 20
Nominal diameter x length (d1 x l1) 5.0 x 20.0 mm Min./max. grip range 12.0-16.0 mm Head diameter (dk) 9.6 mm Head height (k1) 1.6 mm Shear-fracture load 2100 N Tensile fracture load 2800 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.23
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი 5X25
კოდი:
09365 25
Nominal diameter x length (d1 x l1) 5.0 x 25.0 mm Min./max. grip range 16.0-21.0 mm Head diameter (dk) 9.6 mm Head height (k1) 1.6 mm Shear-fracture load 2100 N Tensile fracture load 2800 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.30
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი 5x30
კოდი:
09365 30
Nominal diameter x length (d1 x l1) 5.0 x 30.0 mm Min./max. grip range 21.0-25.0 mm Head diameter (dk) 9.6 mm Head height (k1) 1.6 mm Shear-fracture load 2100 N Tensile fracture load 2800 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.35
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი 6X10
კოდი:
09366 10
Nominal diameter x length (d1 x l1) 6.0 x 10.0 mm Min./max. grip range 4.0-6.0 mm Head diameter (dk) 12 mm Head height (k1) 1.9 mm Shear-fracture load 2800 N Tensile fracture load 3500 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.39
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი A2/A2-(1,0-3,0)-3,0X6
კოდი:
09319306
Nominal diameter x length (d1 x l1) 3.0 x 6 mm Min./max. grip range 1.0-3.0 mm Head diameter (dk) 6.5 mm Head height (k1) 0.8 mm Min./max. drill hole diameter 3.1-3.2 mm Shear-fracture load 1600 N Tensile fracture load 2000 N...
0.28
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი ST/ST-A2K-(4,0-6,0)-5,0X10
კოდი:
093525010
Nominal diameter x length (d1 x l1) 5 x 10 mm Min./max. grip range 4.0-6.0 mm Head diameter (dk) 9.50 mm Head height (k1) 1.60 mm Min./max. drill hole diameter 5.1-5.2 mm Shear-fracture load 3100 N Tensile fracture load 4000 N...
0.25
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი ალუმინი/რკინა -5X10
კოდი:
09365 10
Nominal diameter x length (d1 x l1) 5.0 x 10.0 mm Min./max. grip range 4.5-6.0 mm Head diameter (dk) 9.6 mm Head height (k1) 1.6 mm Shear-fracture load 2100 N Tensile fracture load 2800 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.25
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი-4X8
კოდი:
09364 8
0.13
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონი-ALU/ST-(-/A2K)-(9-13)-3X16
კოდი:
09363 16
Nominal diameter x length (d1 x l1) 3.0 x 16.0 mm Min./max. grip range 9.0-13.0 mm Head diameter (dk) 6.4 mm Head height (k1) 1.1 mm Shear-fracture load 600 N Tensile fracture load 960 N Material of the sleeve Aluminium, AlMg 2.5...
0.15
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონის პისტოლეთის ცხვირი
კოდი:
094920 12
157.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონის პისტოლეთის ცხვირი
კოდი:
094920 13
157.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონის პისტოლეთის ცხვირი
კოდი:
094920 14
157.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონის პისტოლეთის ცხვირი
კოდი:
094920 15
157.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონის პისტოლეთის ცხვირი
კოდი:
094920 16
157.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონის პისტოლეთის ცხვირი
კოდი:
094920 6
38.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონის პისტოლეთის ცხვირი
კოდი:
094920 7
38.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონის პისტოლეტი (2,4-5)
კოდი:
094915
Min./max. rivet diameter 4-2.4 mm Material Steel
86.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონის პისტოლეტი (D3MM-8MM)
კოდი:
0917101
Hand rivet tool with nozzle quick-change system for use with M3 to M8 rivet nuts (limitations in the M8 range) Notice Threaded mandrels and nozzles not included in the scope of delivery
101.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონის პისტოლეტის აკუმულატორის დამტენი
კოდი:
0700915220
512.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონის პისტოლეტის თავაკი
კოდი:
091794880
Material Steel Thread type x nominal diameter M8 Nominal diameter 8 mm Suitable for thread M8
47.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონის პისტოლეტის თავაკი M6
კოდი:
091794860
Material Steel Thread type x nominal diameter M6 Nominal diameter 6 mm Suitable for thread M6
48.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოქლონის პისტოლეტის მუშტუკი 8mm
კოდი:
09489518
Nominal diameter 8 mm
117.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მოძრავი პოლუსი, 2მ
კოდი:
0714646221
45.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მრავალფუნქც. საპოხი (კვებით მრეწვ. დაშვებით) 400გ
კოდი:
0893107003
65.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მრავალფუნქციური ბურღი - M4
კოდი:
0653974
Thread type x nominal diameter M4 Thread type Metric thread Pitch 0.7 mm Recommended rotation speed in steel 1200 rpm Recommended rotation speed in plastics/NF metal 1500 rpm
50.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მრავალფუნქციური დანა-სახრახნისი
კოდი:
071566 516
იდეალურია სამსახურში, სახლში, სამოგზსაუროდ და სხვა ადგილებზე აუცილებელი და საჭირო ინსტრუმენტების სფეროში. The set consists of a trapezoidal blade knife, 10 high-quality bits and a nylon belt pouch. Blade extends quickly and easily Secure push-button locking With integrated bit chuck at...
94.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მრავალფუნქციური საპოხი ზეთი 400მლ
კოდი:
0893056
46.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მრავალფუნქციური საპოხი ზეთი 400მლ
კოდი:
0893056000
შესაფერისია ჟანგის მოსაშორებლად, კონტაქტური სპრეისთვის და გრძელვადიანი კოროზიისგან დაცვისთვის. არ შეიცავს სილიკონს, ფისს, მჟავას და n-ჰექსანს
46.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მულტიმეტრი, პატარა
კოდი:
071553 370
177.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 48 პროდუქტი
1 - 14
წინა
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
შემდეგი
16 - 30