ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
48
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
96 ნივთი ერთ გვერდზე
მანქანის დასაქოქი კაბელი, 3.5მ
კოდი:
0772025350
365.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მანქანის სალონის მოსავლელი საშუალება
კოდი:
08934731
ტორპედოს და პლასტმასის დეტალებს უნარჩუნებს ფერს და ატლასისებრ ელფერს აძლევს მათ. პლასტმასები ინარჩუნებს ელასტიურობას. მაღალი ხარისხის კარნაუბას ცვილები ჟოჟობას ზეთთან ერთად უზრუნველყოფს ოპტიმალურ მოვლას. უზრუნველყოფს ხანგრძლივ დაცვას გარემოზე ზემოქმედებისგან. ანტისტატიკური. არ...
44.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მანძილმზომი 3მ
კოდი:
DM071465003
43.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მარკირების ფხვნილი
კოდი:
6307100
10.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მაღალტემპერატურული სილიკონი
კოდი:
08933311
მაღალი ხარისხის დასაწებებელი და დასალუქი ნაერთი მრეწველობაში და საავტომობილო სექტორში გამოსაყენებლად. მდგრადია ქიმიკატების მიმართ შესანიშნავად უძლებს ზეთს, ანტიფრიზს. არ არის კოროზიული, ამიტომ არ აქვს უარყოფითი გავლენა ელექტრონულ კომპონენტებზე და ლამბდა ზონდებზე. დალუქულია...
100.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეთუნუქის ლურსმანი D2,0MM
კოდი:
0691500080
Length 50 mm Diameter (Ø) 2 mm Product weight (per item) 1.279 g
0.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეთუნუქის ლურსმანი D2,6MM
კოდი:
0691500081
Length 50 mm Diameter (Ø) 2.6 mm Product weight (per item) 2.168 g
0.29
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეთუნუქის მისადუღებელი ღერძები
კოდი:
0691500175
Instructions To create curves, the outer electrodes are detached from the sheet metal and only the inner electrodes are pulled. Spring-loaded weld-on electrodes in pulling block for professional dent removal from bare sheet steel Economical In contrast to wiggle wire, PinPuller®...
62.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი 4.8 მმ
კოდი:
DM624000480
2.75
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი 1.0მმ
კოდი:
DM624000100
0.75
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი 1.2მმ
კოდი:
DM624000120
0.75
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი 10.0მ მ
კოდი:
DM624001000
9.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი 10.2 მმ
კოდი:
DM624001020
9.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი 10.5მმ
კოდი:
DM624001050
10.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი 10მმ
კოდი:
DM624001100
10.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი 13მმ
კოდი:
DM624001300
16.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი 14მმ
კოდი:
DM624001400
25.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი 2.2 მმ
კოდი:
DM624000220
1.30
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი 2.5 მმ
კოდი:
DM624000250
1.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი 3.0 მმ
კოდი:
DM624000300
1.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი 3.2 მმ
კოდი:
DM624000320
1.30
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი 3.5 მმ
კოდი:
DM624000350
1.35
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი 4.2 მმ
კოდი:
DM624000420
2.30
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი 4.5 მმ
კოდი:
DM624000450
2.15
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი 5.0 მმ
კოდი:
DM624000500
2.75
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი 5.5 მმ
კოდი:
DM624000550
3.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი 6.0 მმ
კოდი:
DM624000600
3.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი 6.2 მმ
კოდი:
DM624000620
3.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი 7.0 მმ
კოდი:
DM624000700
4.60
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი 8.0 მმ
კოდი:
DM624000800
5.30
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი 8.5 მმ
კოდი:
DM624000850
6.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი 9.0 მმ
კოდი:
DM624000900
7.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი D8,0
კოდი:
0627008305
Suitable for machine type Cordless screwdrivers Drill Material to be processed Wood Steel Quality Würth-Standard Standard / drilling depth CS / 25xD Diameter (Ø) 8 mm Length (l1) 305 mm Chip flute length (l2) 210 mm Shank style...
84.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი DIN338-HSS-TK-D4,0MM
კოდი:
0624020400
8.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი DIN338-HSS-TK-D5,0MM
კოდი:
0624020500
11.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი DIN338-HSS-TK-D7,0MM
კოდი:
0624020700
18.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტალის ბურღი DIN338-HSS-TK-D8,0MM
კოდი:
0624020800
22.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მეტრიანი 50 Meter
კოდი:
6576400
61.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მექანიკური კოლოფისა და ხიდის დანამატი
კოდი:
5861400125
49.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მიკროაქტიური ქსოვილი, მწვანე 40X40სმ
კოდი:
0899900050
მიკროაქტიური ქსოვილი იდეალურია ავტომობილების გასაწმენდად და ტექნიკური მოხმარებისთვის. განსაკუთრებული გამწმენდი ძალა მშრალ მდგომარეობაში: მტვრის მოზიდვა სტატიკური ეფექტის საშუალებით; როდესაც სველია: უხეში და ცხიმიანი ჭუჭყის მოცილება; ასუფთავებს საწმენდი საშუალებების გამოყენების...
7.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მილის სამაგრი -M8/10-(57-63MM) -(BASIC/2GS)
კოდი:
0543202063
6.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მილის სამაგრი M8/10-(48-56MM) (BASIC/2GS)
კოდი:
0543202056
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მილის სამაგრი M8/10-(74-80MM)-(BASIC/2GS)
კოდი:
0543202080
7.60
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მილის სამაგრი ხამუთი 2ინჩიანი-M8-(57-60) (SMARTLOC
კოდი:
0543068060
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მილის სამაგრიM8-(32-35)-1IN
კოდი:
0543166035
4.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მილის ხრახნის გერმეტიკი-50G
კოდი:
0893511050
88.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მინი ქანჩების ნაკრები, 29 ნაჭრიანი
კოდი:
07142020
ლიმიტირებული გამოშვების საიუბილეო ნაკრები რეინჰოლდ ვიურტის ხელმოწერით. Width x height x depth: 152 x 35 x 100 mm შემადგენლობაშია: 16 x ¼ inch bit 25 mm: PH 1, 2, 3; PZ 1, 2; Slotted 0.6x3.5 mm, 0.8x5.5 mm; hex socket 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX30 10 x...
328.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
მკვნეტარაL160MM
კოდი:
071401 552
171.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 48 პროდუქტი
1 - 13
წინა
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
შემდეგი
15 - 29