ძიების შედეგი
ძიების შედეგი
ნაპოვნი პროდუქცია: 2231
სორტირება:
ანბანით ა-დან ჰ-მდე
სიძველის მიხედვით
ახალი პროდუქტი
ანბანით ჰ-დან ა-მდე
ფასი: დაბლიდან
ფასი: მაღლიდან
პოპულარული
48
12 ნივთი ერთ გვერდზე
15 ნივთი ერთ გვერდზე
24 ნივთი ერთ გვერდზე
96 ნივთი ერთ გვერდზე
კლიფსა
კოდი:
0501104051
Plastic nut, type 1 PLANUT-MB-COVER-TUNNEL-D16 Quick and simple fitting Through pressure on the bolt (only with coarse thread bolts) Removal possible Through unscrewing the nuts Suitable for screw Diameter 5.0 mm Flange diameter 16 mm Height 11 mm Width...
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501104059
3.20
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501105030
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501105033
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501105041
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501105043
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501105045
2.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501105056
Plastic trim staple, type S TRMSTPL-PLA-BMW-E36
2.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501105078
Min./max. drill hole diameter 6-6.2 mm Min./max. attachment thickness 2-10 mm Head diameter (B) 20 mm Head height (C) 3.5 mm Length of expanding mandrel (D) 17 mm Diameter of expanding mandrel (A) 6.5 mm Material PA 66 - Polyamide...
2.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501105085
Interior trim clip, type 2 INTRMCLIP-BMW-POM-TRANSP Interior trim clip, type 2 INTRMCLIP-BMW-POM-TRANSP Material Polyoxymethylene Colour White Min./max. drill hole diameter 7.8-8 mm Min./max. attachment thickness 1.4-1.8 mm Head diameter 12.5 mm Core...
2.30
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501130025
Plastic expanding rivet, type S MP-TOYOTA-PLA-EXPNDRRIV-PH-BLACK Min./max. drill hole diameter 4.5-5 mm Min./max. attachment thickness 1.2-3 mm Head diameter (B) 18 mm Head height (C) 2.3 mm Length of expanding mandrel (D) 7.5 mm Diameter of expanding...
2.80
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
0501132002
Screw rivet, type S SCRRIV-PLA-DATSUN/NISSAN-BLACK Min./max. drill hole diameter 8.2-8.4 mm Min./max. attachment thickness 2.8-8 mm Head diameter 8 mm Width 19.7 mm Height 3.1 mm Rivet length 20.9 mm Colour Black Corresponds to...
10.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL0248
2.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL1164
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL1233
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL1235
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL1237
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2001
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2198
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2251
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2324
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2326
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2327
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2329
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2331
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2337
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2345
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2376
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2404
ZIERLEISTENKLAMMER
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2440
6.70
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL2481
2.00
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL4414
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL4464
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL4481
5.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL4484
5.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL4501
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL5093
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL5108
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL5148
3.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL5236
6.70
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL5237
7.50
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL5257
4.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL5264
2.40
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა
კოდი:
KL6101
5.90
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა BMW
კოდი:
0501105400
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა BMW
კოდი:
0501105601
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა BMW -E31/E36
კოდი:
0501105017
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
კლიფსა OPEL
კოდი:
0501103015
Min./max. drill hole diameter 8-8 mm Min./max. attachment thickness 0.7-2 mm Head diameter (B) 16 mm Head height (C) 2 mm Length of expanding mandrel (D) 10.5 mm Diameter of expanding mandrel (A) 7.8 mm Material PA - Polyamide...
3.10
₾
გაყიდვაშია
+
−
კალათაში დამატება
შემდეგი 48 პროდუქტი
1 - 11
წინა
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
შემდეგი
13 - 27