კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საპოხი და საწმენდი სპრეი -400ML

უნივერსალური მრავალფუნქციური სპრეი ფართო გამოყენებისთვის

  • პოხავს
  • ასუფთავებს
  • იცავს და უვლის
  • გამოიყენება ჯაჭვების, საკეტების, ანჯამების, შესაპოხად და გასაწმენდად.
  • ამცირებს ხახუნს
  • იცავს დეტალებს ცვეთისაგან, 
  • ამცირებს ჭრიალის ხმას;
  • იცავს კოროზიისაგან
  • ასუსტებს ჟანგს ქანჩებიდან, საყელურებიდან, სჭვალებიდან, სხვადასხვა ხრახნებიდან, საკეტებიდან და ა.შ. და ამარტივებს მათ მოხსნას და მოშვებას. 
  • იცავს ჟანგვითი პროცესებისაგან მეტალის დეტალებზე და ელექტრო კომპონენტებზე (კაბელები, ჩამრთველები, რელეები და ა.შ.)
  • არ შეიცავს სილიკონს, რეზინს, ფისს.

Contents

0.4 l

Chemical basis

Mineral oil

Colour

Light yellow transparent

Min./max. processing temperature for can

-10 to 40 °C

Min./max. temperature conditions

-30 to 130 °C

Shelf life from production

24 Month

Min. processing temperature for can

-10 °C

Type of spray head

Standard spray head

Max. processing temperature for can

40 °C

Min. temperature conditions

-30 °C

Max. temperature conditions

130 °C

Min. flashing point

-80 °C

Silicone-free

Yes

Acid-free

Yes

Resin-free

Yes

AOX-free

Yes

White oil-free/mineral oil-free

No

VOC concentration (CH)

76.57 g/l

Kinematic oil basis viscosity

30 cSt

Material compatibility

Steel Non-ferrous metals Stainless steel Epoxy glass fabric EPDM FKM PE PP Vinyl PTFE PL PA NBR

Conditions for viscosity of oil basis

at 40°C

Container

Aerosol can

Weight of content

270 g

Conditions to maintain shelf life from production

at 20°C


089305540
29.00