კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

დასალუქი D8X17,5M

ჰერმეტიზაციის ზონარი.  

სიგრძე 17,5 მეტრი


Chemical basis

Butyl natural rubber

Colour

Black

Design

Round

Diameter (Ø)

8 mm

Length

17.5 m

Building material class/conditions

B2 - Normally inflammable / in accordance with DIN 4102

Ultraviolet resistance

Yes

Min./max. processing temperature

5 to 40 °C

Min./max. temperature resistance

-30 to 100 °C

Conditions to maintain shelf life from production

dry, lying, dust-free storage area, 20°C and 50% relative humidity


0890100033
87.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები