კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

კარბიტის ბურღი 18MM

Form

Cylindrical shape

Head diameter x cutting edge length

6 x 18 mm

Length

50 mm

Shaft diameter

6 mm

Material to be processed

Steel Cast metal Stainless steel Special alloy Hard and tough material Non-ferrous metal

Suitable for hardnesses up to

60 HRC

Quality

Würth-Standard

Teeth type

MX

Cutting material

Carbide

Surface

Plain

Service life (points system)

2 of 4 points

Cutting efficiency (point system)

2 of 4 points

Surface quality/finish (points system)

2 of 4 points

Versatility (points system)

3 of 4 points

Guiding behaviour (point system)

2 of 4 points

Shank style

Cylindrical

0616002011
129.00 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები