კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

გროვერული საყელური -D12,2

Suitable for screw thread

M12

Internal diameter (d1)

12.2 mm

Outer diameter (d2)

21.1 mm

Height (h1)

5 mm

Thickness (s1)

2.5 mm

Material

Spring steel

Surface

Zinc plated

RoHS-compliant

Yes

Form

B

Standards

DIN 127

044112
0.14 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები