კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საყელური, შიგა დაჭრილი ფორმის DIN6798-A4-IZ-D5,3

Standards

DIN 6798

Material

Stainless steel A4

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Form

J

Design

Inner serrating

Suitable for screw thread

M5

Internal diameter (d1)

5.3 mm

Outer diameter (d2)

10 mm

Height

1.8 mm

Thickness

0.6 mm

0432153
0.08