კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საყელური DIN125-A-140HV-A2-D13,0

Suitable for screw thread

M12

Form

A

Internal diameter (d1)

13 mm

Outer diameter (d2)

24 mm

Thickness (h1)

2.5 mm

Standards

DIN 125

Material

Stainless steel A2

Vickers hardness, HV

140 HV

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

040912
0.50