კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საყელური DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4

Suitable for screw thread

M20

Form

B

Internal diameter (d1)

21 mm

Outer diameter (d2)

37 mm

Thickness (h1)

3 mm

Standards

DIN 125

Material

Steel

Vickers hardness, HV

140 HV

Surface

Zinc plated

RoHS-compliant

Yes

04075
0.02 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები