კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საყელური DIN125 M36

Suitable for screw thread

M36

Form

B

Internal diameter (d1)

37 mm

Outer diameter (d2)

66 mm

Thickness (h1)

5 mm

Standards

DIN 125

Material

Steel

Vickers hardness, HV

140 HV

Surface

Zinc plated

RoHS-compliant

Yes

040736
2.50