კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

გადამყვანი

Suitable for screw thread

M20

Form

B

Internal diameter (d1)

21 mm

Outer diameter (d2)

37 mm

Thickness (h1)

3 mm

Standards

DIN 125

Material

Steel

Vickers hardness, HV

140 HV

Surface

Zinc plated

RoHS-compliant

Yes

7430720
62.00