კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ანკერი 35/57-M20X180

ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში.
მასალა - მოთუთიებული ფოლადი.
სწრაფი ინსტალაციის დრო.
დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი.
ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი.

Metric anchor diameter

M20

Anchor length (l)

180 mm

Attachment height (t fix)/effective anchoring depth (he ef)/drill hole depth (h 1)

35 / 100 / 130 mm

Attachment height (t fix 2)/effective anchoring depth (h ef 2)/drill hole depth (h 1, 2)

57 / 78 / 110 mm

Width across flats

30 mm

Nominal drill-bit diameter (d 0)

20 mm

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Torque during anchoring (T inst)

200 Nm

Through-hole in the component to be connected (d f)

22 mm

Approval

ETA-02/0001


5932020180
17.00