კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ანკერი -(A2K)-130/148-M16X250

ბოლტ-ანკერი, მაღალი დატვირთვებისთვის არა დაბზარული ბეტონში.
მასალა - მოთუთიებული ფოლადი.
სწრაფი ინსტალაციის დრო.
დაუყოვნებლივი დატვირთვის უნარი.
ორი დამაგრების სიღრმე - გამოყენების ფართო სპექტრი.

Metric anchor diameter

M16

Anchor length (l)

250 mm

Attachment height (t fix)/effective anchoring depth (he ef)/drill hole depth (h 1)

130 / 82 / 110 mm

Attachment height (t fix 2)/effective anchoring depth (h ef 2)/drill hole depth (h 1, 2)

148 / 64 / 95 mm

Width across flats

24 mm

Nominal drill-bit diameter (d 0)

16 mm

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Torque during anchoring (T inst)

100 Nm

Through-hole in the component to be connected (d f)

18 mm

Approval

ETA-02/0001


5932016250
13.40 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები