კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ბეტონის ბურღების ნაკრები, 8-pcs

Thread type x nominal diameter (d1)

M8

Length (l1)

60 mm

Diameter of flat point (d2)

5.5 mm

Internal drive (s1)

HS4

Standards

ISO 4026

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Drive type

Hexagon socket

Thread type

Metric thread

Thread format

Standard metric thread

Shape of tip

Truncated cone

RoHS-compliant

Yes

5598600
46.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები