კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ალმასის დისკი

Versatility (points system)

3 of 4 points

Service life (points system)

3 of 4 points

Cutting speed (point system)

4 of 4 points

Cut quality (point system)

3 of 4 points

Diameter (Ø)

125 mm

Drill hole

22.23 mm

Segment height

10 mm

Segment thickness

1.4 mm

Segment connection

Sintered

Max. rotation speed

12200 rpm

Max. circumferential speed

80 m/s

5526830126
287.00 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები