კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

არმირებული ბეტონის ბურღი 16 მმ

Versatility (points system)

2 of 4 points

Service life (points system)

3 of 4 points

Drilling speed in concrete (point system)

3 of 4 points

Drilling speed in armouring (point system)

2 of 4 points

Diameter (Ø)

16 mm

Working length

200 mm

Length

253 mm

Segment height

7 mm

Segment thickness

2.2 mm

Number of segments

1 PCS

Segment connection

HFI

5457060016
293.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები