კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ალმასის ბურღი L400-D230MM , 1 1/4IN

Versatility (points system)

3 of 4 points

Service life (points system)

4 of 4 points

Drilling speed in concrete (point system)

4 of 4 points

Drilling speed in armouring (point system)

4 of 4 points

Diameter (Ø)

230 mm

Working length

400 mm

Length

477 mm

Segment height

11 mm

Segment thickness

3 mm

Number of segments

19 PCS

Segment connection

HFI

5456065230
1,671.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები