კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ლურსმნების ჩანთა, 2 განყოფილებიანი

Material

Steel

Property class

4.8

Surface

Zinc plated

Thread type x nominal diameter (d1)

M8

Length (l1)

60 mm

Head diameter (dk)

20.65 mm

Head height (k1)

4.88 mm

Square width (V)

8.58 mm

Square height (f)

5.6 mm

Standards

DIN 603

RoHS-compliant

Yes

Design

With nut

Head type

Cup head square neck

Head details

With square neck

Thread type

Metric thread

Pitch

1.25 mm

Thread format

Standard metric thread

Thread length (metric thread) (b)

22 mm

Product class

C

2238600
37.00