კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საპოხი პისტოლეტის ძუძუკა -M6X1

DIN 71412 B, galvanised steel, blue passivated (A2K), self-locking tapered external thread

Form

B, H2 Square-cut

Thread type x nominal diameter x pitch (d1)

M6 x 1

Nominal diameter (d1)

6 mm

Length (l1)

20 mm

Thread length (metric thread) (lg)

5.5 mm

Width across flats (s1)

9 mm

Standards

DIN 71412

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Thread type

Metric thread

RoHS-compliant

Yes

098650
1.80