კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საპოხი პისტოლეტის ძუძუკა -M10X1

DIN 71412 A, galvanised steel, blue passivated (A2K), self-locking tapered external thread

Form

A, H1 Hexagonal

Thread type x nominal diameter x pitch (d1)

M10 x 1

Nominal diameter (d1)

10 mm

Length (l1)

15 mm

Thread length (metric thread) (lg)

5.5 mm

Width across flats (s1)

11 mm

Standards

DIN 71412

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Thread type

Metric thread

RoHS-compliant

Yes

098642
1.70