კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

თავაკების ნაკრები 36-70-1 ინჩ.

იხილეთ მიმაგრებული ფაილი:

12 წახნაგიანი 1 დიუმიანი თავაკების ნაკრები. 13 ერთეული. 

ნაკრებშია თავაკები ზომით:

WS36, WS41, WS46, WS50, WS55, WS60, WS65, WS70. 

3 სხვადასხვა ზომის დამაგრძელებელი, 1 ტკაცუნა გასაღები, 1 გადსამყვანი.


გადამყვანი

სტანდარტები: DIN 3123, ISO 3316

ზედაპირი: ქრომირებული,მქრქალი.

ამძრავი: 1'' შიდა კვადრატი.

მოსახსნელი: 3/4’’ გარე კვადრატი.

გამოყენება: 3/4'' მილყელების ნაწილებისთვის.

 

           S1

S2

D1,

 

მმ

L1,

 

მმ

არტ.N:

3/4''

1''

45

73

0715 141 10

1

 

 

 

1'' მილყელები,მეტრიკული,თორმეტკუთხა

სტანდარტები: DIN 3124, ISO 3316

ზედაპირი: ქრომირებული,პოლირებული,მქრქალი.

ამძრავი: 1'' დამჭერი შტიფტი.

მოსახსნელი: თორმეტკუტხა,მეტრიკული.

კუთხვილი: მოკლე

 

       მმ

L1

 

მმ

D1

 

მმ

D2

 

მმ

t

 

მმ

არტ.N:

36

40

51

45

24

0714 151 136

 

 

 

 

 

1

38

38

54

45

26

0714 151 138

41

42

57

45

27

0714 151 141

46

47

65

50

30

0714 151 146

50

47

70

57

33

0714 151 150

55

50

76

57

36

0714 151 155

60

50

82

57

39

0714 151 160

65

55

88

57

42

0714 151 165

70

60

64

68

45

0714 151 170

75

60

100

68

48

0714 151 175

80

65

105

68

52

0714 151 180

 

 

 

 

1'' მილყელების ნაკრები,მეტრიკული,თორმეტკუთხა

შეფუთულია ლითონის ყუთში

შემცველობა: 13 დეტალი

1 ჭრიალას თავსახური,1 წარმმართველი თამასა, 1 ცოცია, 1 დასაგრძელებელი 200 მმ, 1 დასაგრძელებელი 400 მმ, 8 მილყელი.

ზომები: 36, 41, 50, 55, 60, 65, 70

არტ.N: 0965 15 12




კატალოგის გვერდი (096515_12ბ.pdf, 314 Kb) [გადმოწერა]

096515 12
3,036.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები