კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ხრახნიანი მოქლონი

Thread type x nominal diameter (D)

M4

Head diameter (d1)

9 mm

Outer diameter (d2)

5.9 mm

Length (l1)

11 mm

Head height (k1)

1.1 mm

Min./max. grip range (s1)

0.5-3.0 mm

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Head type

Dome head

Tensile fracture load

7840 N

Shear-fracture load

1660 N

Max. tightening torque

4.5 Nm

09482004
0.45