კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

სპილენძის მოქლონი

Nominal diameter x length (Ø d1 x l1)

4.0 x 10.0 mm

Head diameter (dk)

8 mm

Head height (k1)

1.3 mm

Min./max. grip range

3.0-5.0 mm

Material of the sleeve

Copper

Material of the mandrel

Steel

Surface of the sleeve

Plain

Surface of the mandrel

Plain

RoHS-compliant

Yes

Drill hole diameter

4.1 mm

Shear-fracture load

1500 N

Tensile fracture load

1800 N

Head type

Dome head

094004095
0.48 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები