კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

მოქლონი 6X10

Nominal diameter x length (d1 x l1)

6.0 x 10.0 mm

Min./max. grip range

4.0-6.0 mm

Head diameter (dk)

12 mm

Head height (k1)

1.9 mm

Shear-fracture load

2800 N

Tensile fracture load

3500 N

Material of the sleeve

Aluminium, AlMg 2.5

Material of the mandrel

Steel

Surface of the sleeve

Plain

Surface of the mandrel

Zinc plated

Standards

WN 936

RoHS-compliant

Yes

09366 10
0.39