კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

მოქლონი 5X20

Nominal diameter x length (d1 x l1)

5.0 x 20.0 mm

Min./max. grip range

12.0-16.0 mm

Head diameter (dk)

9.6 mm

Head height (k1)

1.6 mm

Shear-fracture load

2100 N

Tensile fracture load

2800 N

Material of the sleeve

Aluminium, AlMg 2.5

Material of the mandrel

Steel

Surface of the sleeve

Plain

Surface of the mandrel

Zinc plated

Standards

WN 936

RoHS-compliant

Yes

09365 20
0.23