კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

მოქლონი 4X12

Nominal diameter x length (d1 x l1)

4.0 x 12.0 mm

Min./max. grip range

6.5-8.5 mm

Head diameter (dk)

8 mm

Head height (k1)

1.4 mm

Shear-fracture load

1300 N

Tensile fracture load

1500 N

Material of the sleeve

Aluminium, AlMg 2.5

Material of the mandrel

Steel

Surface of the sleeve

Plain

Surface of the mandrel

Zinc plated

Standards

WN 936

RoHS-compliant

Yes

09364 12
0.14 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები