კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

მოქლონი A2/A2-(3,0-5,0)-3,0X8

Nominal diameter x length (d1 x l1)

3.0 x 8 mm

Min./max. grip range

3.0-5.0 mm

Head diameter (dk)

6.5 mm

Head height (k1)

0.8 mm

Min./max. drill hole diameter

3.1-3.2 mm

Shear-fracture load

1600 N

Tensile fracture load

2000 N

Material of the sleeve

Stainless steel A2

Material of the mandrel

Stainless steel A2

Surface of the sleeve

Plain

Surface of the mandrel

Plain

Standards

WN 931

RoHS-compliant

Yes

09319308
0.20 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები