კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

მოქლონი A2/A2-(1,0-3,0)-3,0X6

Nominal diameter x length (d1 x l1)

3.0 x 6 mm

Min./max. grip range

1.0-3.0 mm

Head diameter (dk)

6.5 mm

Head height (k1)

0.8 mm

Min./max. drill hole diameter

3.1-3.2 mm

Shear-fracture load

1600 N

Tensile fracture load

2000 N

Material of the sleeve

Stainless steel A2

Material of the mandrel

Stainless steel A2

Surface of the sleeve

Plain

Surface of the mandrel

Plain

Standards

WN 931

RoHS-compliant

Yes

09319306
0.28