კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ხრახნიანი მოქლონი 14X9,4-M6

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Thread type x nominal diameter (D)

M6

Head diameter (d1)

10.5 mm

Outer diameter (d2)

9.4 mm

Length (l1)

15 mm

Head height (k1)

0.60 mm

Min./max. grip range (s1)

0.5-3.0 mm

Drill hole diameter

9.5 mm

Head type

Small countersunk head

Tensile fracture load

15000 N

Shear-fracture load

4400 N

Max. tightening torque

10 Nm

091760
1.10