კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ხრახნიანი მოქლონი -(A2B)-(0,3-2,0)-10,5X6,3-M4

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Thread type x nominal diameter (D)

M4

Head diameter (d1)

7.1 mm

Outer diameter (d2)

6.3 mm

Length (l1)

10.4 mm

Head height (k1)

0.45 mm

Min./max. grip range (s1)

0.3-2.0 mm

Drill hole diameter

6.4 mm

Head type

Small countersunk head

Tensile fracture load

6800 N

Shear-fracture load

2200 N

Max. tightening torque

3 Nm

091740
0.75 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები