კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

დუბელი (A2K)-Z3-80-10X112

Anchor diameter

10 mm

Anchor length (l) (l)

112 mm

Drive type

Z

Hole diameter in component (d f)

10.5 mm

Nominal drill-bit diameter (d 0)

10 mm

Embedding depth (h nom)

30 mm

Surface

Zinc plated

Material

Steel

Drill hole depth (h 1)

35 mm

DIN

18056

Head type

Countersunk head

Max. attachment height (t fix)

80 mm

Internal drive

Z3

0910436112
1.30 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები