კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

დუბელი

Anchor diameter

10 mm

Anchor length (l) (l)

182 mm

Drive type

Z

Hole diameter in component (d f)

10.5 mm

Nominal drill-bit diameter (d 0)

10 mm

Embedding depth (h nom)

30 mm

Surface

Zinc plated

Material

Steel

Drill hole depth (h 1)

35 mm

DIN

18056

Head type

Countersunk head

Max. attachment height (t fix)

150 mm

Internal drive

Z3

0910210182
2.50