კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

DWL-SK-PLA-NL-Z2-(A1K)-50-6X80

Anchor diameter

6 mm

Anchor length (l)

80 mm

Max. attachment height (t fix)

50 mm

Embedding depth (h nom)

30 mm

Nominal drill-bit diameter (d 0)

6 mm

Drill hole depth (h 1)

35 mm

Hole diameter in component (d f)

6.5 mm

Material of the nail

Steel

Surface

Zinc plated

Internal drive

Z2

090631680
0.67 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები