კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ANC-(W-VHP)-16X115

Type description

W-VD-IG/S

Anchor internal diameter metric

IT M16

Female-thread length

40 mm

Anchor diameter (d)

22 mm

Effective anchoring depth (h ef)

120 mm

Anchor length (l) (l)

120 mm

Nominal drill-bit diameter cartridge system (d 0)

25 mm

Drill hole depth (h 0)

120 mm

Surface

Zinc plated

Material

Steel

0905430016
7.80 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები