კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ლითონის დუბელი-8X38

Anchor diameter

8 mm

Anchor length (l) (l)

38 mm

Nominal drill-bit diameter in PB 4 (d 0)

6 mm

Nominal drill-bit diameter in perforated brick (d 0)

10 mm

Nominal drill-bit diameter in pumice (d 0)

8 mm

Drill hole depth (t)

43 mm

Embedding depth (h s)

38 mm

Thread diameter (d thr)

8 mm

0905308
1.05