კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ანკერი

Metric anchor diameter

M12

Anchor length (l)

107 mm

Max. attachment height (t fix)

mm

Width across flats

19 mm

Nominal drill-bit diameter (d 0)

18 mm

Drill hole depth (h 1)

105 mm

Effective anchoring depth (h ef)

80 mm

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Torque during anchoring (T inst)

80 Nm

Through-hole in the component to be connected (d f)

20 mm

0905218001
17.00 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები