კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ANC-(W-SAI)-(A2K)-M12X70

Anchor diameter

12 mm

Anchor length (l)

75 mm

Max. attachment height (t fix)

300 mm

Nominal drill-bit diameter (d 0)

18 mm

Drill hole depth (h 1)

85 mm

Effective anchoring depth (h ef)

63 mm

Through-hole in the component to be connected (d f)

14 mm

Material

Steel

Surface

Zinc plated

0905100012
12.00 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები