კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ანკერი M24X190

Metric anchor diameter

M24

Anchor length (l)

190 mm

Width across flats

36 mm

Nominal drill-bit diameter (d 0)

24 mm

Drill hole depth (h 1)

145 mm

Effective anchoring depth (h ef)

115 mm

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Torque during anchoring (T inst)

200 Nm

Through-hole in the component to be connected (d f)

26 mm

0904522401
58.00