კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

უჟანგავი ფოლადის ანკერი A4/70-10-M6X67

Metric anchor diameter

M6

Anchor length (l)

67 mm

Attachment height (t fix)/effective anchoring depth (he ef)/drill hole depth (h 1)

10 / 40 / 55 mm

Attachment height (t fix 2)/effective anchoring depth (h ef 2)/drill hole depth (h 1, 2)

20 / 30 / 45 mm

Width across flats

10 mm

Nominal drill-bit diameter (d 0)

6 mm

Material

Stainless steel A4

Through-hole in the component to be connected (d f)

7 mm

Approval

ETA-02/0001 ETA-06/0162

0904411065
7.50