კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ანკერი ANC-(W-ED/A4)-A4-M16

Anchor diameter

16 mm

Anchor length (L H)

65 mm

Min./max. required screw-in depth

18-23 mm

Material

Stainless steel A4

Nominal drill-bit diameter (d 0)

20 mm

Drill hole depth (h 0)

65 mm

Effective anchoring depth (h ef)

65 mm

Torque during anchoring (T inst)

60 Nm

Through-hole in the component to be connected (d f)

18 mm

Approval

ETA-02/0044 ETA-05/0120

090403016
53.00