კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

დუბელი -8X40

Anchor diameter

8 mm

Anchor length (l)

40 mm

Embedding depth (h nom)

40 mm

Nominal drill-bit diameter (d 0)

8 mm

Required wood screw diameter (d scr.wood)

4.5 - 6 mm

Required particle-board screw diameter (d scr.particle)

6 mm

Embedding depth (h s)

40 mm

Centre-to-centre distance (a)

80 mm

Edge clearance (a r)

40 mm

Drill hole depth (t)

50 mm

Max. attachment height (d a) - condition

Dependent on screw length

Required screw length (l s)

Thickness of the add-on part (+ plaster/insulation thickness) + anchor length + screw diameter

09038 40
0.19 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები