კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საწვავის მილი (დიზელი) D3,2X7,0

Application area

Can be used as leak-oil line in motor vehicle applications

Type description

On spool for ORSY® 10 dispenser system,

Internal diameter (ID)

3.2 mm

Outer diameter (AD)

7 mm

Colour

Black

Min. temperature conditions

-20 °C

Max. temperature conditions

70 °C

Length

15 m

Material of inner core layer

Synthetic rubber NBR

Material of the outer weave

Rubber/meshwork

Max. working pressure

10 bar

Testing pressure

20 bar


For non-fuel-carrying applications

  • On coil for ORSY 10 roll-off system
  • Hose made from synthetic rubber (NBR) with vulcanised-on outer twine braiding
  • Limited heat resistance
  • Flexible
  • Complies with EU End-of-life Vehicles Directive

Notice

Please note that the manufacturer's specifications must be complied with with regard to the operating temperature for high-performance engines subject to high temperatures.

Not suitable:

  • For use in fuel-carrying motor vehicle applications
  • For use in fuel tanks
  • For gear and engine oils

08958132
14.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები