კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ლითიუმის გრაფიტული საპოხი, წნევამედეგი, 400გრ

ლითიუმ-საპნის გრაფიტის საპოხი მდგრადია მაღალი წნევის მიმართ EP დანამატებით.

მდგრადია მაღალი წნევის მიმართ EP დანამატების გამო.
გრაფიტის წყალობით ავარიული მუშაობის შესანიშნავი თვისებები.
კარგი დალუქვის მოქმედება და დაცვა კოროზიისგან.
შესანიშნავი წინააღმდეგობა მტვრის, ჭუჭყისა და წყლის მიმართ


Weight of content

400 g

Container

Cartridge

Soap base

Lithium 12 hydroxystearate

Lubricant code

KPF2K-30

Min./max. temperature conditions

-30 to 130 °C

Colour

Grey Black

NLGI grade/conditions

2 / with DIN 51818

Base oil viscosity, kinematic/conditions

110 mm²/s / at 40°C

Min. dripping point/conditions

180 °C / in accordance with DIN ISO 2176

Min./max. worked penetration /conditions

265 x 0.1 mm-295 x 0.1 mm / in accordance with DIN ISO 2137

Corrosion protection period/category

Corrosion category 0

VKA welding load

2400 N

Shelf life from production

60 Month

Oil basis

Mineral oil

Behaviour in the presence of water/conditions

1-90 / in accordance with DIN 51807-1

Lubricant system

Grease

Smell/fragrance

Characteristic

Density

0.871 g/cm³

Density conditions

at 20°C

Conditions for viscosity of oil basis

at 40°C

Dripping point conditions

in accordance with DIN ISO 2176

Min. temperature conditions

-30 °C

Max. temperature conditions

130 °C

Worked penetration conditions

in accordance with DIN ISO 2137

Conditions for NLGI grade

with DIN 51818

Corrosion protection period conditions

in accordance with DIN 51802, SKF Emcor test

Conditions for VKA welding load

in accordance with DIN 51350-4, VKA test (Institute for Internal Combustion Engines)

Resin-free

Yes

Silicone-free

Yes

Acid-free

Yes

AOX-free

Yes

Free from heavy metals

Yes


08938711
23.00